「クリア-ケース」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1 ボディサイズ30 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC76 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC77 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC5D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去 最高使用圧力(MPa)1 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.68MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)