作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1
ボディサイズ30
最高使用圧力(MPa)1
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ10
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ30
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました
省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減:最大46%減
視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66
使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと)
管接続口径1/4・3/8
構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A
構造AW:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7
圧力計接続口径AW:1/8
定格流量(l/min ANR)330
ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%)
ケースガード標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm)
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
関連キーワード