230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BG SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04CG SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04GH SMC CADデータあり
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AW40-04BDE1-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDE1 SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04G SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AW40-F04BDM-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BDM SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BG SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BG SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04D SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04CE SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

AW30-03E4-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4 SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04DE SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BG SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
11,980 税込13,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AW40K-04BE-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BE1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)