3,789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)5000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)1000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷


<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応 コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
37,980 税込41,778
46日以内出荷


1個
7,798 税込8,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
799 税込879
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

















仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵 連数8
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷