・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(B) ベース配管形
材質(シール)(-) NBRシール
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
接続口径(01) 1/8
ボディサイズ(A) 直接配管形
材質(シール)(-) NBRシール
接続口径(01) 1/8
ボディサイズ(A) 直接配管形
・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
ねじの種類(-) Rc
接続口径(01) 1/8
仕様(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ(B) ベース配管形
材質(シール)(B) FKMシール
圧力計(-) なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ボディサイズ(A) 直接配管形
材質(シール)(B) FKMシール
大流量のろ過に最適。バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能。[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。
材質(R)容器材質:炭素鋼、シール材質:FKM
エレメント(mm)(B)o190×L770
関連キーワード