729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
5,299 税込5,829
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷



エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

AC Series(AC25-2) SMC CADデータあり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷


1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)



視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷


ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷


ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



AC10B-M5G-A モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A SMC CADデータあり
ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷