1,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用 仕様端末処理:ハーフストリップ 極数8 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IEC61076-2-104準拠 定格電圧(V)DC 30 定格電流(A)1 キーイングA 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) コネクタタイプM8 ソケット
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷



1個
869 税込956
4日以内出荷

M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
仕様Dサブコネクタ用(ロック金具:ユニファイねじ) コネクタ(1) Dサブコネクタ用 取付面位置D側 ロック金具(U) ユニファイねじ
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SJ3000-76-4A 中間コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷

仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector 接続M8 3ピン アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品センサ及びアクチュエータ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC CADデータあり
1個
519 税込571
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RJ1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)