1,300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷


ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)0.7 到達真空圧力(kPa)-48 VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Z Series(ZH13) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07BL SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
最高真空圧力(kPa)-48 ノズル径(Φmm)0.7 VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZH15DS-F02-F03-F03 真空エジェクタ ZH15D SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
SUP・ポート接続口径サイズ:G1/4;方法:ねじ込み 最高真空圧力(kPa)-88 EXH・ポートサイズ:G3/8;方法:ねじ込み ノズル径(Φmm)1.5 VAC・ポート接続口径サイズ:G3/8;方法:ねじ込み
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

Z Series(ZH20DSA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.8
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZH05DLA-01-01-01N 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし SUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ 到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa EXH・ポートRc1/8めねじ ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5 VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用 定格電圧(V)DC24 単位SI単位固定 排気方式複合排気 出力仕様NPN2出力 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(kPa)-100~100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm
1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)