「サイレンサー配管」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS5Y7-11SEAN-16BS-N11-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SEAN SMC CADデータあり
管接続口径(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)0.7 到達真空圧力(kPa)-48 VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07BL SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
最高真空圧力(kPa)-48 ノズル径(Φmm)0.7 VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZH15DS-F02-F03-F03 真空エジェクタ ZH15D SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
SUP・ポート接続口径サイズ:G1/4;方法:ねじ込み 最高真空圧力(kPa)-88 EXH・ポートサイズ:G3/8;方法:ねじ込み ノズル径(Φmm)1.5 VAC・ポート接続口径サイズ:G3/8;方法:ねじ込み
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Z Series(ZH13) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Z Series(ZH20DSA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.8
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZH05DLA-01-01-01N 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし SUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ 到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa EXH・ポートRc1/8めねじ ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5 VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.8
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)