位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.17MB)
ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(104.83MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)単相/三相AC200~240(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.17MB)
ドライバ種類パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(137.14MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~240(50/60Hz)
ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(0.01MB)
ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(163.34MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
ガイドオプション(-) なし
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
サイズ(mm)16
軸受種類(M) すべり軸受形
ガイドオプション(-) なし
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
軸受種類(L) ボールブッシュ形
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
軸受種類(M) すべり軸受形
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)40
軸受種類(M) すべり軸受形
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード
ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
関連キーワード