77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・保護構造IP67 ・最大入力32点、最大出力32点 ・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

EX140-SCS1 シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・最大出力16点 ・ユニット用電源 バルブ用電源分離 ・保護構造 IP67 ・SY/SV/VQCバルブ対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアル伝送システム GW方式、4分岐 SMC CADデータあり
・GWユニットを中心として、バルブマニホールドや入力ユニットマニホールドを分散して配置できます。 ・GWユニットの交換により、色々なプロトコルに対応できます。 ・64点(16点×4分岐)のデジタル出力と64点(16点×4分岐)のデジタル入力に対応しています。 ・GWユニット、入力ユニットマニホールド:IP65対応 ・SIユニット付バルブマニホールド:IP67対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
699 税込769
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)






1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




連数8 キット名(SDACN) プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12:2個;通信コネクタ通信コネクタ仕様:7/8インチ:2個 シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 連数8,P キット名SA
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷












1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし ねじの種類(N) NPT 連数6 キット名(SDA2) EX500ゲートウェイ分散システム (64点) DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP対応 シリンダポート管接続口径(03) 3/8 SIユニット出力極性(N) -COM
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷