179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120L~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-E~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート エジェクタユニットノズル径2 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZR120S1-F 大型真空ユニット (ZR120S1-F~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし 単位単位切換機能付または、なし 出力仕様(-) 設定なし リード線(-) 設定なし CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径2 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ファンクション標準タイプ(1W) 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径2
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径2
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径2
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-53 単位単位切換機能付または、なし CE-対応品- エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径2
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)


アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
949 税込1,044
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

X Series(XLC) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

X Series(XLD) SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
1個
63,980 税込70,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

XLD-40KH5 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH5 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

XLD-25LH5 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25LH5 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
81,980 税込90,178
91日以内出荷

XLD-25H5 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25H5 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
81,980 税込90,178
91日以内出荷

XLF-100AH5 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-100AH5 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
289,800 税込318,780
91日以内出荷

XLA-50AH5-2 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-50AH5-2 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
76,980 税込84,678
91日以内出荷

XLA-80GH5-2 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80GH5 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1 SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-50GH5 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
84,980 税込93,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ