・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ