6,742件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Y300-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
599 税込659
当日出荷

Y200-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(スペーサ) 型式AV2000-A 寸法A(mm)3.2 寸法D(mm)44.9 寸法B(mm)31.2 寸法C(mm)15.6 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
519 税込571
当日出荷

Y400-A スペーサ SMC CADデータあり
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AV4000-A
1個
659 税込725
当日出荷

Y300T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm)19 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)71.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)82 寸法C(mm)41 寸法J(mm)4 適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)7 寸法K(mm)41
1個
759 税込835
当日出荷

Y400T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
869 税込956
当日出荷

Y200T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33
1個
659 税込725
当日出荷

Y500-A スペーサ品番 SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B 型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
759 税込835
当日出荷

パーフェクトスペーサ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y500T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B 型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
919 税込1,011
当日出荷


Y600-A AC-B Y000 - スペーサ(Y600) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600-A
1個
819 税込901
欠品中


パーフェクトスペーサ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VVQ2000-P-1-C8 単独SUP用スペーサ SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

単独EXH.用スペーサ SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VVQ2000-R-1-C8 単独EXH用スペーサ SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 シリーズSV1000
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 管接続口径1/8
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



Y600T-A AC-B Y000T - ブラケット付スペーサ(Y600T) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


SY70M-60-1A 残圧排気弁付パーフェクトスペーサアッセンブリ(横、裏配管用) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y14-M5-A クロススペーサ SMC CADデータあり
1個
629 税込692
9日以内出荷