686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)






ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL10 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM25-10 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

仕様目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記 ボディサイズ50mm リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

Y14-M5-A クロススペーサ SMC CADデータあり
1個
629 税込692
9日以内出荷

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H25-10 SMC CADデータあり
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)




Y110-M5-A AC-A T - T形スペーサ(Y110) SMC CADデータあり
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用 管接続口径(M5) M5x0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
1個
629 税込692
9日以内出荷