用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(スペーサ)
型式AV2000-A
寸法A(mm)3.2
寸法D(mm)44.9
寸法B(mm)31.2
寸法C(mm)15.6
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AV4000-A
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式AV2000-A
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)3.2
寸法F(mm)12
寸法D(mm)53.4
寸法E(mm)24
寸法B(mm)67
寸法C(mm)29
寸法J(mm)3.5
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)30
寸法EE(mm)33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥759
税込¥835
欠品中
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
付属品ガスケット、ボルト
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B
適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B
型式Y600-A
1個
¥819
税込¥901
欠品中
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手
部品番号VVQ2000-P-1
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手
部品番号VVQ2000-R-1
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置
シリーズSV1000
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV4000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV1000
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
管接続口径1/8
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B
適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B
型式Y600T-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
部品番号SY70M-60-1A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ねじの種類(-) メートルねじ (M5)
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用
1個
¥629
税込¥692
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ