・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)40
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)63
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト
サイズ(mm)16
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ベルト
サイズ(mm)63
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)
取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ(mm)16
駆動方式ベルト
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
サイズ(mm)25
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
駆動方式ベルト
駆動方式ベルト
ストローク(mm)300
駆動方式ベルト
モータ種類(NU) 取付形状U
サイズ40
モータ配置(-) 上折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
¥87,980
税込¥96,778
11日以内出荷
駆動方式ベルト
駆動方式ベルト
モータ種類(NU) 取付形状U
サイズ32
モータ配置(U) 下折返し
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)40
モータ配置(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
リード(mm)(B) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)16
モータ配置(R) 右側折返し
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)16
モータ配置(-) ストレート
リード(mm)(B) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 8
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ