「セイデン」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
入出力(1) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
入出力(3) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
風量調整風量調整機能なし
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
入出力(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
最大風量(m3/min)(31) 4.4
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ノズル形状バイパスノズル
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
付属品-
適合機種IZF31用
部品名称エミッタカートリッジ
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン
風量(m3/min)0.19~0.80 m^
電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)
消費電流(mA)270以下
使用周囲温度(℃)0~50
電圧印加方式DC方式
印加電圧(kV)±5
イオン発生方式コロナ放電式
使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
仕様風量(L) 0.46 m^3/min
電源(Z) 電源ケーブル(10m)付属
ブラケット(-) なし
出力仕様(P) PNP出力
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ