34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連 形式横配管形 シリーズSY3000 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ連数16連 SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応) SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源 ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
279,800 税込307,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
99,980 税込109,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
89,980 税込98,978
42日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
87,980 税込96,778
42日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)