カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • RSタイチ(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(437)
  • ケンツメディコ(171)
  • TRUSCO(139)
  • アース製薬(112)
  • RS PRO(82)
  • フマキラー(74)
  • トレード(65)
  • 浅香工業(61)
  • 金鳥(KINCHO)(54)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(54)
  • ヒロセ(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • コガネイ(44)
  • オークラ輸送機(38)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(36)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(33)
  • スピリット・メディカル社(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイチ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
249,800税込274,780
1個
31日以内出荷
適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM63 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM63SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM50 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM50SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM40 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM40SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM32 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM32SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM25 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM25SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM20 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM20SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM16 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM16SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM12 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQM12SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL50 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL50SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL40 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL40SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL25 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL25SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL20 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL20SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL16 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL16SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL12 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL12SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL100 SMCバルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ MVGQL100SMC
86,980税込95,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
SS5Y7_42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y7-42SAN) SMCSS5Y7_42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y7-42SAN)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4連数6SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
SS5Y5_42SA_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-42SA) SMCSS5Y5_42SA_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-42SA)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(02) 1/4連数15SIユニット(-) NPN output (+COM.)
SS5Y5_20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-20SAN) SMCSS5Y5_20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-20SAN)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc連数8CE-対応品(-) なしSIユニット(N) PNP出力(-COM.)
SS5Y3_42SA_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y3-42SAN) SMCSS5Y3_42SA_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y3-42SAN)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら