57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B01) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

















VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷





VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)




SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724M) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544K) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RK) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)