「タンク 取り出し」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(06) 0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離
電圧(V)DC24
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM104) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM134) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM072) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM076) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM074) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ボディ型式マニホールド:共通供給バルブなし ねじの種類(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) ノズル径(Φmm)(07)0.7 オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM052H) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM) SMC CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面取出
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SH) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051HT) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(T)NPTF 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051AH) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ZM053HT-A5LZ ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053HT) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m ねじの種類(T)NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SHF) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053H) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM155) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)