22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータ式オートドレン ADM SMC CADデータあり
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プロセスポンプ PAX12 SMC CADデータあり
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ) 脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) SMC CADデータあり
・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)


ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)