54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
42,980 税込47,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
1個
73,980 税込81,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(06) 0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0312) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(03) 0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5 ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7 ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(00) なし 排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(00) なし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(04) 0.4 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0322) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0311) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0010) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(00) なし 排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし) ノズル径(Φmm)(00) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(04) 0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0411) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(04) 0.4 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート) ノズル径(Φmm)(04) 0.4
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0421) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(03) 0.3 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(05) 0.5 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0321) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0632) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(06) 0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0622) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0332) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)(03) 0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) ノズル径(Φmm)(03) 0.3
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)