31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2GH SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2FF SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G63 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2F40 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G100 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-2 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F50-3 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2FH SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC CADデータあり
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH40-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

仕様オートスイッチ:なし 取付支持形式ヘッド側フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G80~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1G80) SMC CADデータあり
取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッション(-) エアクッション 作動方式複動片ロッド チューブ内径(Φmm)80 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮
取付支持形式ロット側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
51,980 税込57,178
45日以内出荷

仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具付属なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 シリンダストローク(mm)300 適正電圧(V)DC24、AC100 オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション 使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵 オーダーメイド仕様標準
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷

取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)おねじ: 1.2、めねじ: 0.52 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.4~0mm RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)400 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V、AC100V オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷