988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WLN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WFA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WFN40) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-400Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-400Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-650Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)






1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)125 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストロークA(mm)200 ストローク(B-A)(mm)200
1個
88,980 税込97,878
26日以内出荷

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2F25P-300 CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2U4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2F3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

CM2U25TNP-25 CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2L25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLA2FH63-275-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2FH63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)275 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷