14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)



CD Series(CDM2B25F) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32F) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CD Series(CDM2B20F) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CD Series(CDM2L32F) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


CD Series(CDM2L20F) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)