「ディスプレイ 43」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ITV2010-043BS5-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-043 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷





ITV2050-043CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV2050-043CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CL3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷


ITV2030-043CN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043CN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷


ITV3050-043CL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043CL2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷


ITV3050-043BL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043BL2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV2050-043N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2050-043L5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043L5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷


ITV2030-043CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043CL3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷



ITV3050-043S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷


ITV2050-043S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2050-043S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV2050-043N5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷



ITV2030-043S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043S2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷


ITV2030-043BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BN4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV2030-043BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BL4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

ITV3050-043L2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043L2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

ITV3050-043CN5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043CN5) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷



ITV2050-043L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043L3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷