PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション
適合フローコントローラ:PFCQ531
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)適格:3~300
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウント、オプション2:(-) なし
出力仕様(1) PNP4出力
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ(4ヶ)
出力仕様(1) PNP 4 出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
出力仕様(1) PNP4出力
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
出力仕様(1) PNP 4 出力
出力仕様(1) PNP 4 出力
入出力(3) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ
適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ
タイプ分離型モニタ部
単位SI単位固定
入力仕様電圧入力
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
入出力(1) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
仕様スレーブ最大10台まで可
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
入出力(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
リード線(m)2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
適合単位切換機能付
タイプ分離型モニタ部
入力仕様電圧入力
出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
最大4つの流量センサが接続可能!
測定値を見ながら設定が可能
集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
入力仕様電流入力
入力仕様電圧入力
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ