「ネオン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
ボディ型式VF3000
シリーズVF3000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
圧力標準タイプ
ボディオプションパイロット弁個別換気形
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル標準
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
配管方法(0) Rc 1/4 ねじ結合
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
内径(Φmm)2
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)3.18
色ネオンオレンジ(不透明)
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
材質ポリウレタン
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体空気、水
仕様インジケータランプ:ネオン球
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
保護構造防塵(IP65)
シリーズSY7000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC220
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
許容電圧変動定格電圧の±10%
皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46)
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ付
耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
サージ電圧保護回路なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
関連キーワード