810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1 ボディサイズ30 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)