59,432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3E SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3G SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3F SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3BZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様シリンダストローク2なし、 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)425 オートスイッチ種類オートスイッチ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート側 クッションエアクッション ジャバラなし 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)670 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3D SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

SMCCM2-Z Series
エコ商品
ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用チューブ内径(mm)20 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)650 オートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2T-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
チューブ内径(Φmm)32 ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ