1,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位kPa
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)






1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)






圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40 圧力計内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20 圧力計内蔵
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)