52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)





H Series(HRS150) SMC CADデータあり
1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

H Series(HRS100) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC CADデータあり
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
649,800 税込714,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC CADデータあり
1個
679,800 税込747,780
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC CADデータあり
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



H Series(HRSH090) SMC CADデータあり
1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)









1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷