98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SQ2B4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1B4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (692種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個ほか
109 税込120
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,072 税込11,079
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5801種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)