73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







仕様手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形) リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付 切換方式2位置ダブル ボディ型式ベース配管形 シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm ポート数5 管接続口径Rc1/8 シール方式メタルシール ねじの種類Rc コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷

仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 切換方式2位置シングル ボディ型式直接配管形 シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm ポート数5 管接続口径M5ねじ シール方式メタルシール ねじの種類Rc ブラケットなし コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ オーダーメイド仕様標準
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷




SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管系 保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65) シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0) ねじの種類Rc 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形) 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,498 税込8,248
19日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式メタルシール N.C. ボディ型式直接配管形 保護構造防塵 シリーズVQZ300 ボディ幅18mm ポート数3 管接続口径2(A)ポート:Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 対応IP65 使用流体空気 排気方式パイロット弁個別排気 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式ロック式(要工具形) 最大作動頻度(Hz)20 給油不要 取付姿勢自由 コイル電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ マニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形) 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 オーダーメイド仕様標準
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷



リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングルソレノイド ボディオプションパイロット弁個別排気形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと) コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G 使用流体空気 配管方式:ベース配管形 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル仕様:標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

仕様CE対応:対応 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.1~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

仕様ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタなし 切換方式2位置ダブル シリーズSYJ5000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと) 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSYJ7000 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
14日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類NPT 対応CE非対応 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC220[AC230] ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット 切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リード線取出方法グロメット 切替方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと) リード線長さ(mm)300 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ 配管形式ベース配管形 ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路あり コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線保護回路なし 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) ポート管接続口径1/8
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

仕様インジケータランプ:ネオン球 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 保護構造防塵(IP65) シリーズSY7000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC220 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% 皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46) 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ付 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) サージ電圧保護回路なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷