主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
単位単位切換機能付または、なし
出力仕様(-) 設定なし
リード線(-) 設定なし
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1.5
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc
接続口径1/8
切換方式3位置プレッシャーセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
ボディ形式(30) パイロット集中排気
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8
切換方式3位置エキゾーストセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8
切換方式3位置クローズドセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナット付
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
ポート数3
ポート数3
ポート数3
定格電圧(V)DC12
リード線取出方法(G) グロメット
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ポート数3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類Rc
標準供給圧力(MPa)0.45
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(Z) 禁油仕様
モデル31
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路なし
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体油
電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(2S) 単体:高消音サイレンサ付 (バルブなし)
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし
ボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし
ボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
ねじの種類NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類G
標準供給圧力(MPa)0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし
ボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、有接点(AC/DC100V)(ZSM1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なし
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
エジェクタユニットノズル径1.5
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ポート数3
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(Z) 禁油仕様
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体温水
電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号(Z) 禁油仕様
モデル31
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ポート数3
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体油
電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号(Z) 禁油仕様
モデル31
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ポート数3
管接続口径(01) 1/8
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体油
電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
関連キーワード
1
2
次へ