「バイパス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
42日以内出荷

HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷







・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式ロータリタイプ
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式レバータイプ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CL Series(CLK2GC50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-75~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL32TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RLQD32-50-BL RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQD32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様左配管(落下防止) ポートねじの種類(-) Rc バイパス配管(L) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

RLQA32TN-50-FR RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様右配管(落下防止) ポートねじの種類(TN) NPT バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

RLQB63TN-50M-BR RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQB63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様右配管(落下防止) ポートねじの種類(TN) NPT バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷



RDLQG50TN-75M-BR-A72 RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQG50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類A72 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 バイパス配管(R) バイパス配管付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQA32TN) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RDLQB40TF-72-BR ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)72 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止) ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL63) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQL63TF) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB63 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQG32) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA32 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RDLQL50-75M-BR-M9BVL ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止) ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷