「ヒートレスエアドライ(ᄀ)」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズ(mm)20
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ねじの種類(N) NPT
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準)
ねじの種類(F)G
電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
サイズ(mm)40
サイズ(mm)60
電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz)
ねじの種類(N) NPT
関連キーワード