854件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS20-~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
699 税込769
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)