146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDEA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)


工業用フィルタ FGDEB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDFB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDFA SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)1
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)4
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SS400
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


工業用フィルタ FGDTA-04 SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)





1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)2
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)









液体用高精度フィルタ FGH10 SMC CADデータあり
・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

関連キーワード