6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計取付角度圧力計取付角度 0° 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし 圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,198 税込10,118
19日以内出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用 取付ブラケット付き ボディサイズ30 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口ドレンコック付き ろ過度(μm)10 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB) ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷