「フローセンサ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab
最高使用圧力(MPa)1.0
絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)1.75
耐電圧(V/min)AC1500
寸法(m)3
リード線(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
定格流量(L/min)(範囲)0~100
単位SI単位固定
出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
単位SI単位固定
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304
対応材質配管:金属管、硬質樹脂管
検出方式超音波式(伝搬時間差方式)
単位単位切り替え機能付
適合流体液体全般(水、油、薬液など)
流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.19MB)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ
タイプ圧力/温度センサ付
電源電圧DC21.6~30V
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
配管取出方向(-) ストレート
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
関連キーワード
1
2
次へ