カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タクミナ(46)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • エスコ(10)
  • タカトテクニカ(5)
  • スリーエム工業(5)
  • 東邦工業(TOBO)(4)
  • トーケミ(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • イシザキ(2)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • ユニバ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フート 弁」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ SMCVZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
小形でしかも大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下すべてのEXHポートに配管が可能排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形 SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
PVQ30 - 小型比例制御電磁弁 SMCPVQ30 - 小型比例制御電磁弁SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) サブプレート付
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
パイロット方式(1) 外部パイロット形
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
パイロット方式(0) 内部パイロット形
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら