「ブタン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式2位置シングルソレノイド
ボディオプションパイロット弁個別排気形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと)
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
¥9,698
税込¥10,668
14日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類G
使用流体空気
配管方式:ベース配管形
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コイル仕様:標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm
切換方式3位置クローズドセンタ
保護構造防塵
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
給油不要
取付姿勢自由
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
仕様CE対応:対応
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
仕様ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタなし
切換方式2位置ダブル
シリーズSYJ5000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSYJ7000
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥7,498
税込¥8,248
14日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
1個
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングル
配管形式ベース配管形
シリーズSYJ7000
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類NPT
対応CE非対応
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC220[AC230]
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSYJ7000
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)300
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
リード線取出方法グロメット
切替方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)
リード線長さ(mm)300
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥9,698
税込¥10,668
14日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
配管形式ベース配管形
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路あり
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線保護回路なし
切換方式2位置シングル
配管形式ベース配管形
シリーズSYJ7000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
ポート管接続口径1/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
仕様インジケータランプ:ネオン球
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
保護構造防塵(IP65)
シリーズSY7000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC220
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気弁
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
許容電圧変動定格電圧の±10%
皮相電力(VA)1.27(ランプ付:1.46)
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ付
耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
サージ電圧保護回路なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式3位置クローズドセンタ
配管形式ベース配管形
ポート数3、5(混合取付可能)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
給油不要
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
コイル仕様:標準
RoHS指令(10物質対応)対応
配管接続方式ベース配管形
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし
切換方式2位置ダブルソレノイド
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
対応CE対応品
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類M
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)3
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径M5×0.8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造IP65
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
応答時間25ms以下(0.5MPaの時)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類G
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ボディオプションパイロット弁 個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
シリーズSYJ7000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類NPT
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150/30(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧 AC V220
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,898
税込¥8,688
14日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケット付
電源電圧(V)AC220
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
¥8,898
税込¥9,788
16日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2
リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
配管直接配管形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングルソレノイド
配管形式直接配管形
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル仕様:標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,798
税込¥9,678
12日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル用
切換方式3位置クローズドセンタ
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
管接続口径1/8
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)
応答時間(ms)60以下
A・Bポート管接続口径1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用
切換方式2位置シングル
質量(g)75
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
シリーズSYJ5000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
配線・配管方式直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12
マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
配管形式直接配管形
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
対応CE対応
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ