空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)1500/1700
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)8
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460(60Hz)
サイズ(mm)55
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)11
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)11
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付、(R) 漏電ブレーカ付、(T) 運転、異常信号端子台付
電圧(V)(46) 三相AC460(60Hz)
ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8
サイズ(mm)75
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
サイズ6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
サイズ4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
サイズ8
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)
サイズ75
電圧(46) 三相AC460 (60 Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サイズ11
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
冷却能力(W)1500/1700
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(kW)10
関連キーワード
1
2
次へ