PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥319
税込¥351
21日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
関連キーワード