10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:メーンプレート・ツールプレート付 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当 角度(°)グリッパ取付角度(°)180 トルク(N・m)耐トルク:60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) 可搬質量(kg)最大20
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当 トルク(N・m)耐トルク:60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) 可搬質量(kg)最大20
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレートなし 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当 角度(°)グリッパ取付角度(°)180 トルク(N・m)耐トルク:60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) 可搬質量(kg)最大20
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
仕様チェンジャ:ツールプレート付 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当 角度(°)グリッパ取付角度(°)180 トルク(N・m)耐トルク:60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB) 可搬質量(kg)最大20
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)