「ベース ケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの種類(-) Rc
仕様CE対応品:(Q) CE対応品
管接続口径(02) 1/4mm
ねじの種類(-) Rc
連数4
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数8
対応キット(PD3) フラットケーブルキット(26P) ケーブル長さ5m付
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)
チャンネル数5~75chまたは15~79ch
コネクタM12
プロトコルEtherCAT
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.53MB)
取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
コネクタ取出方向(S) 横方向
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コネクタ取出方向(S) 横方向
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
連数8
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応品
仕様CE対応品:(-) なし
ねじの種類(00N) NPT
関連キーワード
1
2
3
4
次へ