取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)40
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)100
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)67
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)45
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)80
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)50
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)56
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)85
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)63
【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.32MB)
取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
標準ストローク(mm)300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ